Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 1,5mm² 12mm galvanisch verzinnt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2647156
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182335
EAN/GTIN:
     4021103823354
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und SonderabmessungenTechnische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung L2 12, L1 18, D1 1, 7, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, 5, Gewicht per 100 Stück 0, 02 Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Gesamtlänge: 18 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182335
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0231*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0154*
€ 0,0239*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0157*
€ 0,0243*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01648*
€ 0,02538*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01959*
€ 0,02969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02969*
€ 0,03533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02759*
€ 0,03283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02749*
€ 0,03271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01959*
€ 0,02331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,969* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,83*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,40*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.