Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2647211 Herst.-Nr.: 183071 EAN/GTIN: 4021103830710 |
| |
|
| | |
| Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 45 Grad abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20 16 mm² M 6 Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 16 mm², Anschlusswinkel: 45°, Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Farbe der Isolation: sonstige, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 183071 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,42914* | € 0,55914* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,57* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4706* | € 0,6206* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,64* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5165* | € 0,6765* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|