Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 19-24mm Gew. M6 für M20/Pg13,5+16 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2648852
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     852GE5
EAN/GTIN:
     4013339923465
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 53 mm Anschlussinnengewinde: M 6 für Kabel-Ø: 19 - 24 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 20 Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 Werkstoff Schrauben: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 Niedax Modell-Nr.: 852 G E5 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 19...24 mm, Nenndurchmesser: 24 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
852GE5
Ident Code:
1-852GE5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,30*
50
Frei Haus
ab € 2,7684*
€ 3,4284*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,66659*
€ 3,98659*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2563*
€ 3,9963*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,2292*
€ 4,8092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8092*
€ 5,72295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5192*
€ 5,37785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3392*
€ 5,16365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2292*
€ 5,03275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9692*
€ 4,72335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2292*
€ 3,84275
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.