Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 76,2x50,8 weiß z.Betriebsmittelkenn.Thermotransfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649988
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAG62TD1-1206-WH-1206-WH(500)
EAN/GTIN:
     4031026296470
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C). Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen. Chemikalienresistente Polyesterfolie. Zur dauerhaften und alterungsbeständigen Kennzeichnung. Hochwertiges Material für gestochen scharfe Texte und Barcodes. Die Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit bieten sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf ebenen Flächen, wie bei der Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro. Farbe: weiß, Breite: 76,2 mm, Höhe: 50,8 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAG62TD1-1206-WH-1206-WH(500)
Ident Code:
596-12662
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,55*
€ 95,63*
€ 5,46*
ab € 75,83*
€ 95,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,70*
€ 99,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,57*
€ 102,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,81*
€ 111,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 78,70* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.