Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² o. Kunststoffkragen galv. verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2650384
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-101
EAN/GTIN:
     4017332277617
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,50 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; silberfarben Farbe: Zinn, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), AWG-Größe: 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
216-101
Ident Code:
2160101
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00509*
€ 0,00696*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00582*
€ 0,00795*
25 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00588*
€ 0,00803*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00625*
€ 0,00854*
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00635*
€ 0,00868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00635*
€ 0,00756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.