| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2650398 Herst.-Nr.: 216-132 EAN/GTIN: 4017332277594 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt Hülsenlänge: 7 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), AWG-Größe: 24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 216-132 | Ident Code: | 2160132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,00509* | € 0,00692* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,00582* | € 0,0079* | | | | | 25 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,00588* | € 0,00798* | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00635* | € 0,00863* | | | | | | 16 Tage | | | 5000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,00635* | € 0,00863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|