Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2651790 Herst.-Nr.: 232-235/005-000 EAN/GTIN: 4044918571982 |
| |
|
| | |
| Federleiste für Reihenklemmen; Stifte 0,6 x 1 mm; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 26,5 mm, Höhe: 18,25 mm, Tiefe: 11,6 mm, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 12 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 232-235/005-000 | Ident Code: | 50005015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,981* | € 242,381* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,08* | € 257,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,01* | € 259,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 253,34* | € 280,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,83* | € 282,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|