| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2653808 Herst.-Nr.: 267-125 EAN/GTIN: 4044918499569 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil; mit PE-Direktkontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; 1,00 mm²; weiß Nennspannung: 500 V, Ausführung: Buchse, Anschlussart: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 267-125 | Ident Code: | 2670125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,57* | € 1.524,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.382,00* | € 1.525,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,17* | € 1.539,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.444,56* | € 1.594,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,36* | € 1.605,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,88912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|