Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustein 48VDC b=5mm mit roter LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2654011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/2"81-414
EAN/GTIN:
     4050821864905
Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
Reihenklemme
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; LED rot; DC 48 V; 5 mm breit; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Breite/Rastermaß: 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
280-801/2"81-414
Ident Code:
50001006
Weitere Suchbegriffe: Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,17*
€ 513,99*
Frei Haus
ab € 458,89*
€ 514,48*
Frei Haus
ab € 470,51*
€ 525,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,395*
€ 532,715*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 492,21*
€ 552,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,38*
€ 657,3322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 550,17*
€ 654,7023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 529,15*
€ 629,6885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,56*
€ 615,8964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 492,21*
€ 585,7299
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,9221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-610
ab € 1,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-916
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.