Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2654348 Herst.-Nr.: 286-752 EAN/GTIN: 4050821336822 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 … 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Frequenz 25 kHz; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,015 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 12...30 V, Ausgangsspannung: 20...30 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 286-752 | Ident Code: | 2860752 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 33,95* | € 37,79* | | | | | 16 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 35,4207* | € 39,6607* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 30,64* | € 39,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,61* | € 42,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,40* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|