Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2654353 Herst.-Nr.: 286-791 EAN/GTIN: 4045454397470 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 … 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Frequenz 3 kHz; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,01 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 15...30 V, Ausgangsspannung: 20...60 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 286-791 | Ident Code: | 2860791 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 16,99788* | € 18,64788* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 17,8784* | € 19,4784* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 15,52* | € 21,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,38* | € 22,82* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,12* | € 26,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|