| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2654520 Herst.-Nr.: 289-402 EAN/GTIN: 4045454864781 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 14-polig; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 51,5 mm, Höhe: 28 mm, Tiefe: 63,5 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 14, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 289-402 | Ident Code: | 2890402 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,74* | € 28,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,22* | € 29,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,40886* | € 30,38886* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,01* | € 32,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,20* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|