Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überkopf-Buchsenteil 3pol. weiss/grau 2x0,5-2,5mm² Kodiermaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2655075
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-403/272-486
EAN/GTIN:
     4044918406161
Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemme
Dosenklemme
Steckklemme
Abzweigklemme
Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Drücker; ohne Rastfüße; 3-polig; 2,50 mm²; weiß/grau Nennspannung: 200 V, Ausführung: Buchse, Anschlussart: Steckanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
272-403/272-486
Ident Code:
50002594
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,339*
€ 1,619*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,34368*
€ 1,62368*
500
Frei Haus
ab € 1,35212*
€ 1,63212*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,4011*
€ 1,6911*
19 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,4115*
€ 1,7015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,6911*
€ 2,01241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4011*
€ 1,66731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 845,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
272-497
ab € 0,28529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.