Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Potentialaus.-Klemme 4mm² grau 0,08-4mm² 400V 6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2656313
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-623
EAN/GTIN:
     4044918813341
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 6 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 43,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Klemmstellen: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussplatte erforderlich: true, Geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
781-623
Ident Code:
7810623
Weitere Suchbegriffe: Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6682*
€ 1,9982*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,00*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7011*
€ 2,0311*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,736*
€ 2,066*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7477*
€ 2,1037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0311*
€ 2,41701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9611*
€ 2,33371
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9011*
€ 2,26231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8611*
€ 2,21471
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7011*
€ 2,02431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-105
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-281
ab € 0,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 3,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.