Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2656657 Herst.-Nr.: 210-283 EAN/GTIN: 4017332329859 |
| |
|
| | |
| Handhabungsaufkleber; für Trennklemmen; Serie 280 Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 80 mm, Höhe: 104 mm, Form: rechteckig, Wasserfest: false, Befestigungsart: kleben, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210-283 | Ident Code: | 2100283 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, Trennklemme, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, trennklemme wago, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0591* | € 0,0868* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0712* | € 0,1047* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,07388* | € 0,10828* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0767* | € 0,1125* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,072* | € 0,1183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|