Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Pin-Basisklemme grau 500V 6kV 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2657908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-151
EAN/GTIN:
     4044918542456
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
4-Pin-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 28,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-151
Ident Code:
7690151
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82559*
€ 1,10559*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,14*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8598*
€ 1,1498*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8858*
€ 1,1758*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9585*
€ 1,2785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2785*
€ 1,52142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1985*
€ 1,42622
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1285*
€ 1,34292
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 2,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-414
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-006
ab € 0,75023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.