Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2658981 Herst.-Nr.: 210-191 EAN/GTIN: 4017332102698 |
| |
|
| | |
| Handhabungsaufkleber; für Leiterplattenklemmen; Serie 236 Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 60 mm, Höhe: 63 mm, Form: rechteckig, Wasserfest: false, Befestigungsart: kleben, mit Warn-/Hinweissymbol: false, mit Warn-/Hinweistext: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210-191 | Ident Code: | 2100191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,97* | € 7,40* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,096* | € 7,676* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,03* | € 8,80* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,32* | € 9,24* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,78* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|