Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene l=50mm verzinnt 10x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2659639
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     790-134
EAN/GTIN:
     4045454229740
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter wago
Sammelschiene; verzinnt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben Breite: 10 mm, Ausführung: flach, Höhe: 3 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 50 mm Länge (mm): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
790-134
Ident Code:
7900134
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,505*
€ 0,855*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 1,04*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63809*
€ 1,05809*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6641*
€ 1,0941*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0941*
€ 1,30198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8941*
€ 1,06398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7641*
€ 0,90928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6641*
€ 0,79028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
791-111
ab € 2,882*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
791-117
ab € 288,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
791-124
ab € 5,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.