Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5mm² KrG 400V 24A 6kV Testprofil 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660135
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDK2.5
EAN/GTIN:
     4008190169527
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 69,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK2.5
Ident Code:
1021500000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemme weidmüller wdk, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,344*
€ 1,984*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,15*
59 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8731*
€ 2,2031*
3 Tage
276
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,50474*
€ 2,21474*
Lager 6232
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,556*
€ 2,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,296*
€ 2,73224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,946*
€ 2,31574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06464*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1324100000
ab € 6,5718*
Zubehör
Weidmüller
1059100000
ab € 0,52*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1578990000
ab € 0,9155*
Zubehör
Weidmüller
1578950000
ab € 0,3882*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,79*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1074000000
ab € 1,6855*
Zubehör
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
MS-6-142
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.