Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfeder grün/gelb Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660514
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZPE6
EAN/GTIN:
     4008190259242
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 8,1 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 45 mm, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 8 eindrähtig (mm²): 0,5-10 feindrähtig (mm²): 0,5-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZPE6
Ident Code:
1608670000
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,06*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,6808*
€ 3,2508*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91745*
€ 3,46745*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44165*
€ 3,53165*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6354*
€ 3,8154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8154*
€ 4,54033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6054*
€ 4,29043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5354*
€ 4,20713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4054*
€ 4,05243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1954*
€ 3,80253
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6354*
€ 3,13613
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,01609*
Zubehör
Weidmüller
0515300000
ab € 0,13429*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1608840000
ab € 0,31691*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.