Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme 35mm² PA 800V 125A 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661082
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAK35/35
EAN/GTIN:
     4008190063962
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 18 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAK35/35
Ident Code:
0380760000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,162*
€ 5,577*
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,0286*
€ 7,3986*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,432*
€ 7,882*
64 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,5825*
€ 8,0325*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,9235*
€ 8,3435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,432*
€ 8,84408
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,432*
€ 7,65408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 157,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0273400000
ab € 2,5283*
Zubehör
Weidmüller
0303660000
ab € 0,8837*
Zubehör
Weidmüller
0267100000
ab € 0,10058*
Zubehör
Weidmüller
0129100000
ab € 0,55244*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08409*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03967*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,26279*
Zubehör
Weidmüller
0338600000
ab € 2,26725*
Zubehör
Weidmüller
0304360000
ab € 1,02522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.