Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2661320 Herst.-Nr.: EK4 EAN/GTIN: 4008190104849 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: G-Schiene, Farbe: sonstige, Breite: 8 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 51,5 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EK4 | Ident Code: | 0354560000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,76* | € 4,41* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,85184* | € 4,51184* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,0418* | € 4,7218* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,0819* | € 4,7619* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,3311* | € 6,2811* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|