Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2661352 Herst.-Nr.: EK16/35 EAN/GTIN: 4008190184131 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 12 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 50 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EK16/35 | Ident Code: | 0190160000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,1168* | € 8,7668* | | | | | | 63 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,2814* | € 8,9714* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 7,48627* | € 9,22627* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 7,2112* | € 10,3012* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 438,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|