Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2661361 Herst.-Nr.: EK35/35 EAN/GTIN: 4008190147600 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 16 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 60 mm, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 6...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 10...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EK35/35 | Ident Code: | 0661460000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 9,0488* | € 11,1288* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 9,1305* | € 11,2705* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 9,55486* | € 11,71486* | | | | | 63 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 9,486* | € 11,716* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 222,576* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|