Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 35mm² grün/gelb Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WPE35
EAN/GTIN:
     4008190112806
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 16 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 62,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 16 eindrähtig (mm²): 2,5-16 feindrähtig (mm²): 2,5-35
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE35
Ident Code:
1010500000
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,19*
€ 6,04*
1 Tag
23
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,61*
€ 6,40*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08394*
€ 7,03394*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,14871*
€ 7,05871*
Lager 6232
37
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5429*
€ 7,5729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5729*
€ 9,01175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3129*
€ 8,70235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1429*
€ 8,50005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7329*
€ 8,01215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3329*
€ 7,53615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5429*
€ 6,59605
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,37987*
Zubehör
Weidmüller
2445090000
ab € 0,43904*
Zubehör
Weidmüller
2445070000
ab € 7,40704*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.