Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm² grün-gelb Wemid 500V 6kV/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WPE2.5N
EAN/GTIN:
     4008190018702
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 37 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE2.5N
Ident Code:
1016200000
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09178*
€ 2,53178*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,69*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2582*
€ 2,7282*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2957*
€ 2,7657*
Lager 6232
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,257*
€ 3,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,317*
€ 3,94723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,107*
€ 3,69733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,057*
€ 3,63783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,907*
€ 3,45933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,727*
€ 3,24513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,257*
€ 2,68583
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1060000000
ab € 0,27646*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.