Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 4mm² mit Diode für TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2664637
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     DK4/351DGET.SCH.
EAN/GTIN:
     4008190092023
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 6 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 52,5 mm, Bemessungsspannung: 380 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Bauelementetyp: Diode, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK4/351DGET.SCH.
Ident Code:
0396360000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,12*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9862*
€ 6,3262*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,0531*
€ 6,4031*
51 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,1028*
€ 6,4728*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4463*
€ 6,8363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,3262*
€ 7,52818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8862*
€ 7,00458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9862*
€ 5,93358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 158,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.