Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 35mm² Abisolierlänge: 19mm beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2665969
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H35,0/30BE
EAN/GTIN:
     4008190023904
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 35qmm
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 35qmm
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: beige, Hülsenlänge: 16 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 35 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: sonstige, AWG-Größe: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H35,0/30BE
Ident Code:
0317200000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,52*
€ 9,04*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,535*
€ 9,065*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,28*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,3905*
€ 10,2705*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,67*
€ 10,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,065*
€ 10,78735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,805*
€ 10,47795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,035*
€ 9,56165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,535*
€ 7,77665
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0409500000
ab € 0,01888*
Ähnlich
Weidmüller
0690700000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
9025870000
ab € 10,60*
Ähnlich
Weidmüller
0409600000
ab € 0,01898*
Ähnlich
Weidmüller
0463000000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
0463100000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
0565600000
ab € 0,0203*
Ähnlich
Weidmüller
0534200000
ab € 0,0411*
Ähnlich
Weidmüller
0565800000
ab € 0,0484*
Ähnlich
Weidmüller
0565900000
ab € 0,0529*
Ähnlich
Weidmüller
0566000000
ab € 0,0644*
Ähnlich
Weidmüller
9019190000
ab € 0,02322*
Ähnlich
Weidmüller
0444200000
ab € 0,2182*
Ähnlich
Weidmüller
0533500000
ab € 0,0323*
Ähnlich
Weidmüller
0565700000
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.