Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Stutzen Querbügel Kabeleingang oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2666572
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-32B-TOBU-1PG29G
EAN/GTIN:
     4008190424077
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 98 mm, UV-beständig: false, Höhe: 79 mm, Tiefe: 94 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-32B-TOBU-1PG29G
Ident Code:
1666870000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 16,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,8434*
€ 16,7934*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,1075*
€ 17,573*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,202*
€ 18,472*
€ 3,90*
ab € 13,35*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7934*
€ 19,98415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6634*
€ 19,82945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1334*
€ 18,00875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0534*
€ 16,72355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3034*
€ 15,83105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8434*
€ 14,09365
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1217800000
ab € 12,68*
Zubehör
Weidmüller
1902600000
ab € 18,58*
Zubehör
Weidmüller
1902610000
ab € 20,11*
Zubehör
Weidmüller
1788460000
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.