Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2666968 Herst.-Nr.: QL2SAKS2 EAN/GTIN: 4008190144364 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 27,6 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 36 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | QL2SAKS2 | Ident Code: | 0207800000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,2189* | € 1,7189* | | | | | | 63 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 1,2475* | € 1,7575* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,3306* | € 1,8806* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 2,507* | € 2,777* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,378* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|