Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Halter (Kabelmarkierungssystem), 10 - 317 mm, 11.3 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-2669065
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
CLIMH70HSTR
EAN/GTIN:
4008190075057
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Montageart: aufschieben, Farbe: schwarz, Breite: 11,3 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Aufdruck: 70 mm zur Aufnahme von 10 Markieren CLI M
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIMH70HSTR
Ident Code:
0524400000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Markierungs- und Identifikationsmaterial
>
Kabelmarkierungssystem
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
weidmüller kabelmarkierer pvc
,
weidmüller klemmenmarkierung
,
zackband
,
Bezeichnungsschilderstreifen
,
Bezeichnungssystem
,
Klemmen-Markierung
,
Kennzeichnungsschild
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2244*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17917*
€ 0,23917*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2086*
€ 0,2786*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2146*
€ 0,2946*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2226*
€ 0,3026*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 30,26* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CLI MH 110 HSTR
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen