Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagefuss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2669121
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     MOFU35/LO/1SW
EAN/GTIN:
     4008190261887
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Ein Montagefuß dient als Adapter zur Tragschiene für Klemmenblöcke ohne Rastfuß. Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Breite/Rastermaß: 18 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MOFU35/LO/1SW
Ident Code:
0646210000
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenadapter, Profilschienenadapter, Geräteträger, Adapter, Einzelaufstellung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8555*
€ 2,5255*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8639*
€ 2,5339*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8815*
€ 2,5615*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9115*
€ 2,6015*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9202*
€ 2,6102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5615*
€ 3,04819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3715*
€ 2,82209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2415*
€ 2,66739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8815*
€ 2,23899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.