Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2669388 Herst.-Nr.: Q10AKZ1.5 EAN/GTIN: 4008190159481 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | Q10AKZ1.5 | Ident Code: | 0368500000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 3,33706* | € 4,20706* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 3,7927* | € 4,2127* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 4,41* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,5078* | € 4,4178* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,7425* | € 4,6925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|