Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2669980 Herst.-Nr.: QL4SAKS2 EAN/GTIN: 4008190069100 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 27,6 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 36 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | QL4SAKS2 | Ident Code: | 0208000000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,6462* | € 3,3262* | | | | | | 64 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 2,707* | € 3,407* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,8873* | € 3,6373* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 4,91* | € 5,78* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,111* | € 6,021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,524* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|