Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10mm² rot Kunststoffhülse galv.verz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2680543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     AI10-12RD
EAN/GTIN:
     4017918094164
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 22 mm, Farbe: rot Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 10 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: sonstige, AWG-Größe: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AI10-12RD
Ident Code:
3200551
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0367*
€ 0,0487*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0495*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0383*
€ 0,0509*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03876*
€ 0,05146*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,0442*
€ 0,0589*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0442* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.