Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokoppler 5V DC DC-Ausgang max. 100mA Leuchtanzeige


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2681732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EMG10-OE-5DC/48DC/100
EAN/GTIN:
     4017918083557
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,1 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 4...6 V, Ausgangsspannung: 4...48 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EMG10-OE-5DC/48DC/100
Ident Code:
2948885
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, halbleiterrelais phoenix contact, leistungsrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,80*
€ 38,28*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,041*
€ 38,421*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 39,98*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,496*
€ 40,066*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 44,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 441,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,11*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948953
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.