Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter Geräte-Anschlussklemme schwarz Serie 862 3pol N-PE-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2690931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-2533
EAN/GTIN:
     4044918510011
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; N-PE-L1; 3-polig; 1 Rastfuß pro Pol; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 36 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 35 mm, Tiefe: 22,3 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 3, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 4, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
862-2533
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45777*
€ 1,75777*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,458*
€ 1,758*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47212*
€ 1,77212*
Lager 6232
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4838*
€ 1,7838*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45548*
€ 1,79864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,7838*
€ 2,12272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4838*
€ 1,76572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 445,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 82,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.