| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2691901 Herst.-Nr.: V11-W-15M-PVC EAN/GTIN: 4050143313631 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel grau, Länge: 15 m Kabellänge: 15 m, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Farbe des Kabelmantels: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V11-W-15M-PVC | Ident Code: | 126974 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,17* | € 20,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,15* | € 20,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,12* | € 20,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,05* | € 22,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,33* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|