| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2693293 Herst.-Nr.: V1-M20-80 EAN/GTIN: 4050143013487 |
| |
|
| | |
| Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung, Polzahl: 4, Länge: 80 mm, Adern: 4 x 0,25 mm² AWG-Bereich: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-M20-80 | Ident Code: | 128735 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,01* | € 14,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,89* | € 14,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,05* | € 14,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,59* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|