| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2693923 Herst.-Nr.: VBG-MOD-K20-D EAN/GTIN: 4050143016303 |
| |
|
| | |
| MODBUS RTU-Gateway, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Display: Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen, Doppeladresserkennung: von AS-Interface Slaves, Erdschlussüberwachung: integriert, Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000 Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei DC: -...- V, Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VBG-MOD-K20-D | Ident Code: | 182283 |
|
| | |
| | | |
| |