Leiterplattenklemme; Drücker; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; blau Höhe: 13,1 mm, Gehäusefarbe: blau, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...0,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 250-403/000-006 |
|