| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2695832 Herst.-Nr.: IPC03-58 EAN/GTIN: 4050143016198 |
| |
|
| | |
| Datenträger, Betriebsfrequenz: 125 kHz, Bauform: Zylindrisch Höhe: 20,1 mm, Frequenz: -...- MHz, Durchmesser: 58 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IPC03-58 | Ident Code: | 182162 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,98* | € 26,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,11* | € 26,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,70* | € 27,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,49* | € 27,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,22* | € 28,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|