| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2699556 Herst.-Nr.: NBN3-F31-U8-K EAN/GTIN: 4050143018413 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC/DC, Betriebsstrom: 4 ... 400 mA Spannungsart: AC/DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schaltabstand: 3 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 65 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 33,5 mm, Länge des Sensors: 36 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NBN3-F31-U8-K | Ident Code: | 188325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,57* | € 198,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,68* | € 198,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 164,19* | € 200,59* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,03* | € 202,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,73* | € 233,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|