| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2699703 Herst.-Nr.: PMI360D-F130-IE8-V15 EAN/GTIN: 4050143022328 |
| |
|
| | |
| Messbereich: 360°, Betriebsspannung: 18 ... 30 V, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 18...30 V, Länge: 120 mm, Funktionsprinzip: induktiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PMI360D-F130-IE8-V15 | Ident Code: | 199092 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,30* | € 286,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 259,27* | € 286,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,08* | € 289,13* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,89* | € 290,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 270,00* | € 298,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|