v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Typ: AC-Version, Kanalzahl: 3, Versorgungskreis: max. 3,7 V, Messkreis: max. 0,6 V bei 1 µA, Nennwiderstand: 12 Ohm, Längswiderstand: max. 27,27 Ohm, Sicherungsnennstrom: 50 mA, Bauform: modulares Klemmengehäuse, siehe Systembeschreibung, Befestigung: auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 116 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | Z954 | Ident Code: | 071863 |
|