| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2707863 Herst.-Nr.: NJ15+U1+DW1-10 EAN/GTIN: 4050143001422 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 15 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Betriebsfrequenz: -...- Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ15+U1+DW1-10 | Ident Code: | 015944 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,80* | € 315,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 286,21* | € 315,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,84* | € 318,18* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,48* | € 318,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 296,19* | € 322,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|