| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2707864 Herst.-Nr.: NJ15+U1+DW1-100 EAN/GTIN: 4050143001439 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 15 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Betriebsfrequenz: -...- Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ15+U1+DW1-100 | Ident Code: | 015950 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,55* | € 335,09* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,63* | € 335,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 297,53* | € 339,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 293,35* | € 340,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 346,21* | € 395,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|