Betriebsreichweite: 0 ... 6 m, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: 5 m Festkabel, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN...PNP...NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Infrarotlicht, Breite des Sensors: 19,5 mm, Höhe des Sensors: 85 mm, Länge des Sensors: 50 mm, Max. Schaltabstand: 9000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | RL91-6-IR/25/49/115 | Ident Code: | 419062 |
|