Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste, rastend, 45° 45°, 25 x 25 mm, 3 Stellungen, mit Knebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2710102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q25LWK3R-WS
EAN/GTIN:
     4015080723615
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flanschplatte
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, inkl. Verdrehschutz VS, ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 25 x 25 mm, Schutzart: IP65 Lochdurchmesser: 16 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: quadratisch, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: weiß, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Q25LWK3R-WS
Ident Code:
072361
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,61*
€ 19,28*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 19,40*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 20,24*
1
€ 5,00*
ab € 14,65*
€ 20,59*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,37*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.