Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Bau einheit(en), Kontakte: 2, 60 °, ras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2710291
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-1-8210/I1
EAN/GTIN:
     4015082070762
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Nockenschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Ausführung: Umschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 11,5 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: true, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-1-8210/I1
Ident Code:
207076
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,22*
€ 30,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 31,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 33,83*
€ 5,00*
ab € 24,16*
€ 34,27*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 29,19*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,54*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,80*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,19*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,55*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.